A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385

A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385
A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385
A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385
A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385
A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385
A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385
A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385
A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385
A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385
A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385
A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385
A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385
A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385
A980a-626DBL/611BL スゴビーズソファ セルタン 59729385

スゴビーズソファ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
デニム調インディゴブルー
内容量1台注文コード59729385品番A980a-626DBL/611BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

背もたれも肘掛けもすべてビーズクッション素材で、体をやさしく包み込むような座り心地。長時間座っていてもストレスを感じにくく、快適にリラックスできます。カバーが洗えるのでいつでも清潔にお使いいただけます。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム,【収縮する生地】ポリエステル88%、ポリウレタン12%,【収縮しない生地】ポリエステル100%,質量(kg)16.5デニム調インディゴブルーサイズ2人掛け幅(cm)130高さ(cm)70奥行き(cm)70
注意
※カバーが洗えるのでいつでも清潔にお使いいただけます。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする