画像準備中

シェルオンジナオイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 59731577 品番 15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

特に厳選した原油を超高度に精製して得られた無色、低臭の高級ホワイトオイルです。
化学的に安定した製品で、空気にさらされても酸化されにくく、ゴム質や膠着性を生じにくく、また熱によってスラッジや炭化物を生じにくい優れた性質を持っております。そのため、化粧品、薬剤原料としても使用できます。
シェル オンジナオイル15、32、67は、食品添加物成分規格に合格しておりますが、使用には基準があり、用途と残存量を定めています。用途は、パン製造時の分割油(デバイダー油および離型剤)で、残存率はホワイトオイルとして0.1%以下となっています。日本ではこの用途以外は登録されていません。

+30 容量(L)20 引火点(℃)186 流動点(℃)-10.0 危険等級V 動粘度(mm2/s)15.6(40℃)、-(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.846 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする