曜日別特売
1551120 国元商会 KSコボット〈壁用・水平用〉ステンブレースセット 国元商会 59737265

※使用例

1551120 国元商会 KSコボット〈壁用・水平用〉ステンブレースセット 国元商会 59737265
1551120 国元商会 KSコボット〈壁用・水平用〉ステンブレースセット 国元商会 59737265
1551120 国元商会 KSコボット〈壁用・水平用〉ステンブレースセット 国元商会 59737265

国元商会 KSコボット〈壁用・水平用〉ステンブレースセット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード59737265品番1551120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。

セット内容
コボット本体×4個
専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)
接続金具(M10左右)×2セット
注意
※ステンロッドは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59737265
2019-05-26
用途: 新築の家の筋交いに使用
株式会社インテリア舞建設業・工事業

施工性がとても良く見た目も良いので、お客さんに喜んでいただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 59737265
2017-10-16
用途: リフォーム時の耐震補強
中島住建建設業・工事業

古民家のリフォームで耐震補強に使いましたが、施工もしやすく一間の所でも使えるのでしっかり補強出来ました。

4が参考にしています
対象商品 : 59737265
2022-06-29
用途: 耐震改修工事
株式会社中島工務店建設業・工事業

耐震改修工事に使用することが多いのでもう少しスリムに

1が参考にしています
対象商品 : 59737265
2021-11-18
用途: 耐震補強
三光産業株式会社

コーナーの取り付けがしっくりしない。コーナーにしっかり固定できるような工夫がほしいです。後ビス位置が同じなのでコーナーで使用するとビスのけんかになります。

1が参考にしています
対象商品 : 59737265
2021-09-12
用途: 壁の補強
その他業種

モノタロウでは、各長さタイプが200mmおきになっているがメーカーの対応サイズは100mmおきになっている。モノタロウの対応長さの下限及び上限付近では実際には使えない場合があるので注意が必要です。何故メーカーと同じ表示にしないのか?

6が参考にしています
MonotaROからの回答

ご連絡ありがとうございます。100mm単位の商品に関しては採用を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする