曜日別特売
RY59101 ラリー591アルミキャリア ラフアンドロード 59740747

ラリー591アルミキャリア

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合03-XR250/モタード、S-XR250/BAJA, XR250R (ME08), XR400R, XR400モタード注文コード59740747品番RY59101
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スチールキャリアに比べ、最大58%、平均約40%の軽量化を実現!
強度は十分な超硬アルミを採用しました。
究極のフレームビルドワークがキャリア本来の実用性を持ち、なおかつ車体とのマッチングを考慮した美しい外観を生み出しました。

全長(mm)263全幅(mm)(先端)263、(中間)210、(後端)260仕上アルミバフ適合03-XR250/モタード、S-XR250/BAJA, XR250R (ME08), XR400R, XR400モタード
注意
※純正テールバグが付いている車種では、純正テールバッグが取付不可となる場合もあります。
※ロードモデルのキャリアにはアシストバーには取付できません。
※キャリアの上にボックスなどを装着することは、その質量・大きさに関わらずキャリア及び車体損傷の原因となりますのでおやめください。
※キャリア個体差・車両個体差によりキャリアを装着したままではシートが外せなくなる場合があります。
※RALLY591キャリアの耐荷重は2kgです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59740792
2021-02-24
用途: FTR223への取付

組付け作業で予想以上の時間を要した。マニュアルが少々判りにくかった。製品はとても軽量であった、取り付け後は強度は必要十分あった。

対象商品 : 59740598
2020-10-21
用途: ツーリング、キャンプなど
自動車・二輪車・自転車関連業

CBR1100XX用として購入致しました。製品の精度は素晴らしいと思います。この商品単体で使うなら何も問題はありませんが、これにプラスしてリヤシートにツーリングバッグを載せようとすると、リヤシート横にまでこの本体が張り出している為、ツーリングバッグやサイドパニア(脱着式のソフトタイプ)への干渉が生じてしまいました。 この干渉を避けようとリヤシートに乗せる荷物を前方に6cmほど移動させると、人が乗って長距離を走れる様な状態ではありませんでした。GIVIのベースキャリアの装着までは確認致しましたが、今は押入れの奥にしまってあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする