LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の プライマー/硬化促進剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤用
LOCTITE SF 7452 NEW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×6本)
注文コード
59759099
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,840
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
用途
TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。
色
無色からわずかに琥珀色
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性