LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の プライマー/硬化促進剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 嫌気性接着剤用
LOCTITE SF 7246
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×6本)
注文コード
59760797
品番
-
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
嫌気性接着剤とシーリング剤向けの液状の硬化促進剤です。
用途
ノンフロン、溶剤系(エタノール系)の表面活性剤で不動態化金属や不活性面への使用が推奨されます。周囲温度が15℃(59°F)より低い場合に特に適しています。
色
緑
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性