※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVFD-6M-4R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFD 三興マテリアルサプライ 59767289 SVFD-6M-4R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFD 三興マテリアルサプライ 59767289 SVFD-6M-4R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFD 三興マテリアルサプライ 59767289

真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVFD

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)6 注文コード59767289 品番SVFD-6M-4R
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合チューブ外径Tなど8種類から選べます 他の種類を見る

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。

用途銅管用 寸法(mm)全閉:【F】48.5、全開:【F】53.5 使用温度範囲(℃)-20〜125 六角対辺(mm)【E】14 最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94 寸法A(mm)30.5 PR1/4 寸法D(mm)23 寸法B(mm)15.5 寸法G(mm)27 取付穴径(mm)12 適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする