※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVDS-6M-2R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ)  SVDS 三興マテリアルサプライ 59768820 SVDS-6M-2R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ)  SVDS 三興マテリアルサプライ 59768820 SVDS-6M-2R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ)  SVDS 三興マテリアルサプライ 59768820

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ) SVDS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)6 注文コード59768820 品番SVDS-6M-2R
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合チューブ外径Tなど12種類から選べます 他の種類を見る

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用 寸法(mm)全閉:【F】33.5、全開:【F】37 使用温度範囲(℃)-20〜125 六角対辺(mm)【E】14 最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94 寸法A(mm)24 PR1/8 オリフィス径(Φmm)3 寸法B(mm)31.5 寸法C(mm)24 適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする