オーム電機
オーム電機の キッチン/調理家電
オーム電機の ホットプレート/電気鍋
オーム電機の ホットプレート
ホットプレート ホワイト 着脱式プレート フッ素加工
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59769879
品番
COK-YM130A-W
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
1300W/230℃ で高温調理ができます
フッ素樹脂コーティングでお手入れしやすい
耐熱強化ガラスふた付き
コントローラーはダイヤルつまみで温度調節ができます
プレート着脱式でお手入れラクラク
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約2320(コントローラー含まず)
定格電圧(V)
100 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.45(コントローラー含まず)
定格消費電力(W)
1300
温度設定
(約)保温80℃〜強230℃
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)396×134×396(コントローラー含まず)
取扱説明書:
(3.25MB)