95224 サドルバックサポート DAYTONA(デイトナ) 適合車種REBEL250('17〜) ベルト掛けループ一体型仕様 59771662

95224 サドルバックサポート DAYTONA(デイトナ) 59771662 95224 サドルバックサポート DAYTONA(デイトナ) 59771662 95224 サドルバックサポート DAYTONA(デイトナ) 59771662

サドルバックサポート

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59771662 品番95224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。
外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

マットブラック 仕様ベルト掛けループ一体型 材質スチール タイプ右側専用 メーカーホンダ 適合車種REBEL250('17〜)
注意
※市販のリアサスに交換している車両では、サドルバッグサポートがリアサスに接触する恐れがあります。
※ 車体左側用を装着すると、ヘルメットロックが使えなくなります。社外品のヘルメットロック移設キットを別途ご購入ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59771662 95224 55546174 16896 サドルバックサポートREBEL 右側 DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポートREBEL 右側 DAYTONA(デイトナ) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59771653
2021-05-16
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ディトナブランドという事で商品もしっかりとしており問題ありません。
同じような他の商品に比べて高いのでもう少し安くなればとは思います。

対象商品:
59771653
2019-10-14
用途:
サドルバッグの巻き込み防止
卸売・小売業

車体のボルトが固いので外すのに苦労したのですが、レブル専用ですので問題なく付けられました。

対象商品:
59771653
2017-07-06
用途:
図面の持ち運び
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルトを2つつけるだけの簡単装着です
(ただし元々車両についてるボルトが物凄く固く、外すのが大変です)
このサポートをつける事によって、ヘンリービギンズのバッグが綺麗に収まります
タイヤへの巻き込みもおこらないようになり安全です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする