DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
DAYTONA(デイトナ)の キャリア
グラブバーキャリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大積載量(kg)
6
適合車種
GSR250/F/S('12〜)
メーカー
スズキ
注文コード
59771705
品番
93919
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
最大積載量・適合車種・メーカー
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。
材質
スチール
積載面寸法(mm)
長さ約300×幅(前側)283×幅(後側)174
最大積載量(kg)
6
メーカー
スズキ
仕上
黒色電着塗装
パイプ径(Φmm)
15.9
適合車種
GSR250/F/S('12〜)
商品説明動画
通勤&ツーリングで大活躍_グラブバーキャリア_091
参考になった
ボルトオンで荷台を拡張!_グラブバーキャリア_V-STROM250_197
参考になった