画像準備中

デジタルトルクテスタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(N・m)推奨/3〜200(15〜200)、0〜99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。) 注文コード59776885 品番UDT-200
参考基準価格(税別)¥670,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。
バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。
最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。
暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。
データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。
パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。

付属品試験用ソケット(3/8)、試験用ソケット(1/2)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット) 質量(kg)(アンプ)約1.7、(ピックアップ)約8.5 電源電圧AC100〜240V又は内蔵ニッカドバッテリ 精度(定格出力)±0.5%R.O. 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アンプ)約198×約171×約115、(ピックアップ)約245×約125×約75 対応型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。) 使用周囲温度(℃)10〜40 表示単位N・m 使用周囲湿度20〜80%(結露なきこと) 測定範囲(N・m)推奨/3〜200(15〜200)、0〜99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする