消臭&フレグランス フローラルシャボンの香り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(60枚) 注文コード 59778270 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

天然の植物成分を配合した、まるでお花畑にいるような香り
「高速吸収ポリマー」と「ふんわりアロマ成分」のダブル消臭で瞬間&長時間消臭!
天然の植物成分を配合した安心感・清潔感ある香り。
清潔感のある「ナチュラルピンク/ナチュラルグリーン」のシートとふわさら吸収シートでオシッコの見た目も清潔!
シートサイズ:60×44cm(新聞紙大)

材質表面材:ポリオレフィン、ポリエステル不織布、香料、フラワー抽出エキス / 吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト接着剤 / 外装材:ポリエチレンフィルム サイズワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする