Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の キャリー
ピコ キャットキャリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59778489
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
上開き扉付きで、ペットの出し入れが便利なキャリーです。
上開き扉付きなので、ペットの出し入れに便利です。
通気性を考慮した快適設計です。
材質
本体・持ち手:ポリプロピレン、扉:ポリスチレン、バックル・鍵:ABS樹脂、滑り止め:ポリウレタン
色
パープル
寸法(cm)
30×49×29内寸:26×43×28
製品質量(g)
1,100
対象
猫・うさぎ用
適応体重(kg)
目安:5以下