Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の ハウス/ケージ/サークル
Richell(リッチェル)の サークル
木製スライドペットサークル 屋根面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59778525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ワイヤー部:スチール(ポリエステル塗装)、ロック部:ABS樹脂
サイズ
レギュラー
寸法(cm)
90〜154×58×7H、上パネル:80.5×58×7H、下パネル:80.5×58×5H
製品質量(g)
3,400