Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の ハウス/ケージ/サークル
Richell(リッチェル)の サークル
たためるペットサークル 75-75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59778559
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
おでかけ先でも、ゆったりくつろぎスペース!
サッと組み立て、折りたたみができます。
コンパクトに折りたたんで持ち運びできます。
材質
布部:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン,フレーム:スチール(ユニクロメッキ)、スライダーファスナー:ナイロン・スチール、肩ロック:ナイロン,面ファスナー:ポリエステル
色
ブラウン
寸法(cm)
75×65×44.5外寸:75×65×44.5Hバッグサイズ:42.5×6×51H正面入口:30×32天面開口部:直径56内寸(対角):74.5
製品質量(g)
1,900
対象
超小型犬・猫用
適応体重(kg)
目安:5以下