Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の ハウス/ケージ/サークル
Richell(リッチェル)の サークル
たためるペットサークル 90-90
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59778568
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
布部:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン,フレーム:スチール(ユニクロメッキ)、スライダーファスナー:ナイロン・スチール、肩ロック:ナイロン,面ファスナー:ポリエステル
色
ブラウン
寸法(cm)
90×78×52外寸:90×78×52Hバッグサイズ:48.5×6×56H正面入口:36.5×33.5天面開口部:直径68内寸(対角):89.5
製品質量(g)
2,300
対象
超小型犬・小型犬用
適応体重(kg)
目安:8以下