Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の 爪とぎ
コロル 猫のツメみがき 詰め替え用 2P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59778611
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
プラスチック製の猫用ツメみがき
長く使える!
磨きクズが細かく、ゴミの量が少ない!
天然またたび(粉末)付きなので、簡単に習慣付けができます。
付属品
天然またたび(2コ)付き
セット内容
2個入
材質
段ボール
寸法(cm)
12×48×4
製品質量(g)
700