ペットサークルカバー 120-60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59778629 品番-
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ペットの視界を遮りリラックスできるペットサークルカバー。
ペットが落ち着く安心の空間づくり。
サークル内のペットの視界を遮り、リラックスさせることができます。
・水洗いできるので、清潔に保てます。
・抜け毛の舞い上がりを防ぎます。

材質布地・バイヤステープ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、ファスナースライダー:スチール ブラウン 寸法(cm)120×60×58.5 製品質量(g)610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする