たためるドライブペットケージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59778656 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シートベルトでしっかり固定。おでかけ用のたためるドライブケージです。
シートベルトでしっかり固定!
安全ドライブの専用ケージ。
天面扉付きで、ペットをラクに出し入れできます。
シートベルトでしっかり固定できるので、車での移動に安心です。
周囲が覆われているので、車内でペットが落ち着いて過ごせます。
ソフトケージなので、軽くてペットにやさしい触れ心地です。

付属品リード付き(1本) 材質布部:ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン、フレーム:スチール(亜鉛メッキ光沢クロメート処理) ブラウン サイズM 寸法(cm)57.5×44×39.5折りたたみ時/61.5×40.5×3.5 製品質量(g)930 対象超小型犬・小型犬・猫用 適応体重(kg)目安:8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする