Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の 食器/餌入れ
お散歩ハンディシャワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトピンク
注文コード
59778839
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
散歩時のエチケット。水分補給にも便利なハンディシャワーです。
おしっこ跡のマナー洗浄に。
お散歩中の水分補給に。
ペットボトルに取り付けるだけ。
お外で便利なマナー水洗&給水器の2WAY!
材質
受皿・ネジキャップ:ポリプロピレン、シャワーキャップ:ポリエチレン、カラビナ:アルミ
色
ライトピンク
サイズ
M
容量(mL)
105
口径(Φmm)
適応ペットボトル:約27.5
耐荷重(kg)
カラビナ:1
寸法(cm)
7.5×8.1×20.2
製品質量(g)
43
対象
小型犬・中型犬用