Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の 動物用品その他
ナーフドッグ チェッククランチボール 3.8i
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59779101
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
噛むとカシャカシャ、キュッキュッと音が鳴るおもちゃです。
音を楽しむ「取って来い遊び」に…。
噛むとカシャカシャ、キュッキュッと音が鳴ります。
材質
ボール:合成ゴム、内側:ナイロン
寸法(cm)
Φ9.6
製品質量(g)
180
対象
超小型犬〜大型犬用
適応体重(kg)
目安:40以下