Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の 動物用品その他
ナーフドッグ ライトボール 2.5i
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59779119
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
衝撃を与えるとピカピカ光るおもちゃです。
光の刺激を楽しむ…。
衝撃を与えるとピカピカ光ります。
夕方以降のお散歩時にもおすすめです。
材質
合成ゴム
寸法(cm)
Φ9.6
製品質量(g)
100
対象
超小型犬〜中型犬用
適応体重(kg)
目安:20以下