もっとお掃除簡単ペットサークル 90-60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59779171 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

前面パネルがフルオープン。お掃除がしやすいサークルです。
フルオープンで、もっとお掃除ラクラク。
前面パネルを開放状態にすることができます。
サークル内の物の出し入れがしやすく、ラクにお掃除できます。
本体を移動させずに、トレーのお手入れ(水洗い)ができます。
ドアは全開にした状態で、固定することができます。
高さのあるトレーが、汚れの飛び散りを抑えます。

材質フレーム部・コーナージョイント・ジョイントヒンジ・縦連結用ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック部:ABS樹脂、滑り部材:ポリアセタール、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー部:スチール(ポリエステル塗装) アイボリー 寸法(cm)90.5×62×61H 製品質量(g)7,100 対象超小型犬・小型犬用 適応体重(kg)目安:8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする