Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の ハウス/ケージ/サークル
Richell(リッチェル)の サークル
もっとお掃除簡単ペットサークル 90-60 屋根面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59779207
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
ワイヤー部:スチール(ポリエステル塗装)、S字ジョイント:ABS樹脂
色
ダークブラウン
寸法(cm)
88×58×3H
製品質量(g)
1,100
対象
超小型犬・小型犬用