おでかけドライブシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59779320 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

後部座席をカバーし、汚れを防止するシートです。
ペットと一緒に快適ドライブ。
後部座席をカバーし、汚れを防止するシートです。
・座席にシートを敷いたまま、隣に同乗できます。
・リッチェル製のハーネスと併用できます。

材質カバー:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、固定ベルト:ポリエステル、アジャスターカン:ポリアセタール、ズレ止めストッパー:ポリエステル(中芯:発泡ポリエチレン) ベージュ 寸法(cm)151×119座面部:151×65後面部:131.5×55 製品質量(g)690 適合車種軽自動車、普通車、ミニバン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする