※使用例

EDデスク

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59790982 品番ED-167ST-B-HH
参考基準価格(税別)¥180,600 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
材質
天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)
L型デスク補助テーブル天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ仕上
本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)
グリーン購入法適合 付属品横仕切板PS-13-BK、横仕切板PS-14-BK、ペントレーPTR-8 仕様天板:コードホール付・ポストフォーム仕上・ラッチ付中央引出し付、L型デスク補助テーブル天板:30mm厚、本体:ラッチ機構・オールロック錠・アジャスター仕様 質量(kg)63.5 本体:ライトグレー、天板:ライトグレー タイプL型デスク(補助テーブル付型袖机タイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×700×700 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中央:757×349×39、B袖:上段(トレー)/317×430×92、中段(A5)/317×430×180、下段(B4T)/317×540×302 ダブルサスペンションレール使用 アズワン品番64-8111-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする