※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの フラップホイール
ミニフラップホイル
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
外径(Φmm)
15
粒度
150
注文コード
59811940
品番
MFL15103-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
粒度
150
外径(Φmm)
15
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000