※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニフラップホイル

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 外径(Φmm)15 粒度180 注文コード59811949 品番MFL15103-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は外径・粒度・内容量など345種類から選べます 他の種類を見る

異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。

粒度180 外径(Φmm)15 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする