CA-N31B キャスター LION (ライオン事務器) 59815245 CA-N31B キャスター LION (ライオン事務器) 59815245

キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 仕様ネジ込み式 注文コード59815245 品番CA-N31B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は色・仕様・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ込み式 適合機種適応イス:創チェアー(エコノミー・インフォメーションタイプ)サポート用チェアーNo.266F・S〜No.269F・SNo.276F〜No.279F・No.257S・259S 適合本体創チェアー(エコノミー・インフォメーションタイプ)サポート用チェアーNo.266F・S〜No.269F・SNo.276F〜No.279F・No.257S・259S グレー タイプナイロン双輪(カーペット用) ねじ寸法M12×P1.25 アズワン品番64-8142-39 コネクタネジサイズ直径12×ネジピッチ1.25 キャスタータイプネジ込み式、ナイロン双輪(カーペット用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする