CA-N21C キャスター LION (ライオン事務器) 59815367 CA-N21C キャスター LION (ライオン事務器) 59815367

キャスター

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード59815367 品番CA-N21C
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・仕様・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
適合機種適応イス:No.518S・No.519S用・ブリーザ 適合本体No.518S・No.519S用・ブリーザ ブラック タイプナイロン双輪(カーペット用) シャフト径(Φmm)11 キャスター径(Φmm)60 シャフト長さ(mm)22 アズワン品番64-8137-90 シャフト寸法(mm)直径11×長さ22 キャスタータイプナイロン双輪(カーペット用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする