メイン
AZ(エーゼット)
AZ(エーゼット)の 工業用潤滑油
AZ(エーゼット)の 摺動面油
エンジンオイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59832931
品番
F033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
用途
2サイクルエンジン専用潤滑油(混合ガソリン用)
仕様
【オイル】FDグレード(ハイグレード)
成分
鉱物油
適合機種
刈払機、チェーンソー、芝刈機、エンジンポンプ、小型発電機、ヘッジトリマー
材質
容器:ポリエチレン
色
ブラウン
質量(g)
3868
容量(L)
4
粘度
ISO VG46
危険等級
V
比率
50:1(25:1、40:1も可)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【容器】115×200×265
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
水溶性