多目的テーブル

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)520 高さ(mm)700 色(天板)パイン集成材 注文コード59883818 品番S-N7A-700-P
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は奥行・高さ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

使用しない時には簡単に積み重ねができ、保管のスペースが省けます。(3台まで積載可)

色(天板)パイン集成材 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×520×700 材質(脚部)Φ28.6mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装 仕様前脚:40mmゴム単輪キャスター付、後脚:アジャスター付 高さ(mm)700 タイプパイン集成材/台形型 奥行(mm)520 間口(mm)1200 材質(天板)パイン集成材・ウレタン塗装 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×520 アズワン品番64-8235-71 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※天然木を使用しているため、色・柄が異なる場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする