HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の キッチンライト
LED一体型 多目的照明 トラフ形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
5.4
光源色
昼白色
注文コード
59898904
品番
MMK1101/06-N1
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
質量(kg)
0.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.1
形状
トラフ
寸法(mm)
36×54×354
消費電力(W)
5.4
用途
共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
材質
鋼板白色
幅(mm)
36
定格電圧(V)
AC100
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率:70%)
光束(Lm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
注意
※LED部分の交換は、出来ません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください。
※※器具を複数取り付ける場合は、適当な間隔をあけてください。密着させて取り付けると過熱により火災の原因になります。