曜日別特売

Anker USB-C & USB-C ケーブル (1.8m, 240W, 高耐久ナイロン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59907745品番A82E2N12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,690
販売価格(税別)
2,445

【MacBook Pro へ急速充電】
高出力でMacBook Pro 16インチを約26分で50%まで充電できます。
【絡まず、ストレスフリー】
癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。
【優れた耐久性】
30,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して使用可能な設計です。
【USB-IF認証取得済み】
USB-IF認証に加え、厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
【エコフレンドリー素材を採用】
ケーブル本体の外装全体に、リサイクルされたナイロン素材を使用することで環境への配慮を実現しました。

セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (1.8m, 240W, 高耐久ナイロン)、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブラック出力(W)240ケーブル長(m)1.8型番A82E2012 (ブラック) / A82E2022 (ホワイト) A82E2032 (ブルー) / A82E2062 (グリーン) A82E20V2 (パープル)対応機種【ノートPC】MacBook Air (13インチ, M2 / Pro (14インチ、 M4) 他、HP Spectre Series / Lenovo ThinkPad X1 Series【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他【スマートフォン】iPhone 15 / 15 Pro / 15 Pro Max / 15 Plus、Galaxy S24 / S23 シリーズ 他、Google Pixel 8 / 7 / 6 他
注意
※製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。 ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。また製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※MacBook Pro 16インチ(M1, 2021)およびMacBook Pro 16インチ(M2, 2022)へのMAX出力は100Wです。140W充電は、USB-C - MagSafe 3ケーブル使用時のみになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする