トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の 六角ビット/ボールポイントビット
電動ドリル用ボールポイントビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59908424
品番
EBP-100
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
最大約20°の角度から回せる!角際や狭い場所でも作業できます
小さな穴付きボルトもしっかりキャッチするマグネット付き
用途
六角穴付ボルト、六角穴止ネジ
トラスコ品番
855-8895
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
90
質量(g)
44
種類
段付
対辺寸法(mm)
10
寸法l(mm)
-
先端形状
ボールポイント
寸法d(Φmm)
-
適合サイズ
六角穴付ボルト:M12・六角穴付止ネジ:M20
本数
1
トルク(N・m)
(保証)80
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭