代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TCMT-NMJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
59959859
品番
TCMT160620PDER-NMJ AH3225
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】16、【BS】2、【IC】13.3、【LE】16、【RE】2、【S】5.8、【fz(max)】0.22、【fz(min)】0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応