代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
59959981
品番
TPKN43ZTR AH3225
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】10、【BS】2、【CHW】0.5、【HAND】R、【IC】12.7、【RE】-、【S】4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応