代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ドリルヘッド SMC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【DC】20、【LPR】10.5、【PL】5.38、【SSC】20
注文コード
59959990
品番
SMC200 AH9130
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【DC】20、【LPR】10.5、【PL】5.38、【SSC】20
RoHS指令(10物質対応)
対応