代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ドリルヘッド SMC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【DC】22、【LPR】11.4、【PL】5.75、【SSC】22
注文コード
59960008
品番
SMC220 AH9130
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【DC】22、【LPR】11.4、【PL】5.75、【SSC】22
RoHS指令(10物質対応)
対応