BC1S-2.5TPN50 BCシリーズスプリングクランプ式端子台 IDEC(和泉電気) 59966243

BC1S-2.5TPN50 BCシリーズスプリングクランプ式端子台 IDEC(和泉電気) 59966243 BC1S-2.5TPN50 BCシリーズスプリングクランプ式端子台 IDEC(和泉電気) 59966243

BCシリーズスプリングクランプ式端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード59966243 品番BC1S-2.5TPN50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,640
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.15 定格電流(IEC)(A)24/28 定格電流(UL)(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする