BLシリーズ プリント基板用2段端子台

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数10P 仕様セルフアップ式 端子ねじM3 注文コード59967993 品番BL2B-S101C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は極数・仕様・端子ねじなど25種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数10P 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)10 仕様セルフアップ式 定格絶縁電圧(V)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする