IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 機構部品(電子部品)
IDEC(和泉電気)の 基板用端子台
BLシリーズ プリント基板用2段端子台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10P
仕様
タッチダウン構造
端子ねじ
M3
注文コード
59968045
品番
BL2B-T101C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
極数・仕様・端子ねじ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
10P
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(JIS)(A)
10
仕様
タッチダウン構造
定格絶縁電圧(V)
250