IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 機構部品(電子部品)
IDEC(和泉電気)の 基板用端子台
BLシリーズ プリント基板用2段端子台
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
30P
仕様
セルフアップ式
端子ねじ
M3.5
注文コード
59968124
品番
BL2C-S301C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・仕様・端子ねじ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
30P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
8.5
定格電流(JIS)(A)
15
仕様
セルフアップ式
定格絶縁電圧(V)
250