端子間ピッチ(mm)9.5
端子ねじM3.5
色黒
質量(g)72(20極)
取付方式プリント基板
極数15P
端子形状基本形
定格絶縁電圧(V)250
耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-40〜+80(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
結線方式ネジ
耐電圧(V/min)AC2000
定格電流(JIS)(A)15