IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 機構部品(電子部品)
IDEC(和泉電気)の 基板用端子台
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
極数
19P
端子ねじ
M4
注文コード
59971983
品番
BP201L-19PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,910
この商品は
極数・端子ねじ
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
19P
端子ねじ
M4
端子間ピッチ(mm)
11
定格電流(JIS)(A)
20