IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 機構部品(電子部品)
IDEC(和泉電気)の 基板用端子台
BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
極数
4P
端子ねじ
M3
注文コード
59975176
品番
BP301S-4PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・端子ねじ
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
4P
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(JIS)(A)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59975176
BP301S-4PN10
28961337
BP301S-4PN10
BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)
1パック(10個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました。