IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
IDEC(和泉電気)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
I/Oターミナル 汎用・入出力タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59980313
品番
BX1D-T26A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●搭載コネクタ(MILタイプ):FL26A2MS(1個)
寸法L(mm)
132
端子形状
M3ねじ(タッチダウン構造形)
寸法A(mm)
122
極数(P)
26