画像準備中

SmartRelay FL1E形スマートリレー 増設I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60013624 品番FL1B-M08C2R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,570
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
定格周波数(Hz)50/60(47〜63) 入力信号AC/DC入力 出力信号リレー接点 動作電圧AC/DC 100〜240V 入出力点数入力4点、出力4点 入力電圧範囲(V)AC 0〜265、DC 0〜253

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする