用途バッテリー上がりに。タイヤ空気圧の充填に。
付属品保護回路付きジャンプスタートケーブル/本体充電用ケーブル(USB-A-USB-C)/コンプレッサー充填用ホース/各種バルブアダプター/本体、付属品収納用ソフトケース
仕様【ジャンプスタート対象車の目安】2輪/4輪ともにDC12V、ガソリン車:5000cc以下、ディーゼル車:3000cc以下、【空気圧表示誤差】±5%、【空気圧設定範囲】BAR:0.1〜6.9(0.1BAR刻み)、KPA:1〜690(1KPA刻み)
色BK
質量(g)780
長さ(cm)エアホース:約40
定格入力電圧(V)DC5
出力電流(A)ジャンプスターター:240〜900
バッテリーリチウムイオンバッテリー
定格入力電流(A)2
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)本体:最大約6
環境温度範囲(℃)-10〜40
バッテリー容量(mAh)8000
充電可能回数約500回
ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス端子側:約17、マイナス端子側:約12(保護回路ボックスからの長さ)
定格出力電圧(DC V)USB:5、2.4A×2ポート(2ポート同時使用は合計2.4Aまで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:245×45×100